smc tu0604のおすすめ人気ランキング

2026/01/09更新
25件の「smc tu0604」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「smc tu0805」、「smc チューブ」、「エアーチューブ φ8」などの商品も取り扱っております。

一般空気圧配管用。柔軟 ポリウレタンチューブ。最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
内径(Φmm) 4 使用流体 空気、水 材質 ポリウレタン 外径(Φmm) 6 長さ(m) 50 最高使用圧力(MPa) 0.8(20℃)
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い場所での配管が可能。極軟質
最高使用圧力(MPa) (20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4 材質 ポリウレタン 使用温度範囲(℃) -20~60(凍結なきこと) 使用流体 空気 適合管継手 ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手(ホースニップルタイプ)、インナースリーブ(安全回路や重要部) 特性 柔軟性
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm) 4 使用流体 空気 材質 ポリウレタン 外径(Φmm) 6 最高使用圧力(MPa) 0.8(20℃)
1袋(1個)ほか
899 税込989
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

内径(Φmm) 4 使用流体 空気、水 材質 ポリウレタン 外径(Φmm) 6 透明(素材色) 長さ(m) 200 最高使用圧力(MPa) 0.8(20℃)
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

材質 ポリウレタン 黒(不透明) 長さ(m) 200 内径(Φmm) 4 最高使用圧力(MPa) 0.8(20℃) 外径(Φmm) 6 使用流体 空気、水
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

1本(5m)ほか
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。 材質 ポリウレタン 使用温度範囲(℃) -20~70 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気 特性 耐圧、耐油
1巻
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m) 20 長さ(m) 20
1巻
869 税込956
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

材質 ポリウレタン 緑(不透明) 長さ(m) 200 内径(Φmm) 4 最高使用圧力(MPa) 0.8(20℃) 外径(Φmm) 6 使用流体 空気、水
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷


柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m) 5 使用温度範囲(℃) -15~60(不凍) 最高使用圧力(MPa) 0.8(20℃ 65%RH時) 使用流体 空気、水 チューブ全長(m) 5 材質(チューブ) ポリウレタン 使用真空圧力(kPa) -100
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質 ポリウレタン 白(不透明) 長さ(m) 200 内径(Φmm) 4 最高使用圧力(MPa) 0.8(20℃) 外径(Φmm) 6 使用流体 空気、水
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

1個
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

内径(Φmm) 4 使用流体 空気、水 材質 ポリウレタン 外径(Φmm) 6 青(半透明) 長さ(m) 200 最高使用圧力(MPa) 0.8(20℃)
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など 最高使用圧力(MPa) 1 材質 PVC 使用温度範囲(℃) -5~60 特性 耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m) 10 使用温度範囲(℃) -15~60(不凍) 最高使用圧力(MPa) 0.8(20℃ 65%RH時) 使用流体 空気、水 チューブ全長(m) 10 材質(チューブ) ポリウレタン 使用真空圧力(kPa) -100
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

内径×外径(Φmm) 4×6 全長(m) 2 最高使用圧力(MPa) 0.8 使用流体 空気、水(条件有) 材質 ウレタン エスコ品番 EA125DJ-2 使用温度範囲(℃) -15~60(凍結なきこと) 内径(Φmm) 4 外径(Φmm) 6
1個
1,970 税込2,167
当日出荷

空気配管用軟質ストレートチューブ 従来のポリウレタンチューブ(UB)に比べ20%以上のコストダウン 優れた機械的強度、耐油性 柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適
最高使用圧力(MPa) 0.8(20℃ 65%RH時) 材質 ポリウレタン 使用温度範囲(℃) -15~60(不凍) 使用流体 空気 使用真空圧力(kPa) -100 特性 耐油
1巻
754 税込829
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)